Motion
38169066
De 25 a 50mm, micrómetro interno mecánico - Graduación 0.01mm , precisión 0.008mm , dedal de tope de trinquete
Artículo MI #11664288
No. Fabricante 38169066
Precio329.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 25 a 50mm, micrómetro interno mecánico - Graduación 0.01mm , precisión 0.008mm , dedal de tope de trinquete
Artículo MI #11664288
No. Fabricante 38169066

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio329.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0100 mm
  • Diámetro del anillo de ajuste
    5.00 mm

Detalles

  • Precisión
    0.0080 mm
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    50.00 mm
  • Medición mínima
    25.00 mm
  • Número de puntos de contacto
    1
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    1
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Tipo
    Interior

Descripción general

Descripción del fabricante
38169066 38169066 25-50MM .01MM RTCH STP
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.