Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco0.7900 pulg.
- Grosor del borde del disco0.0280 pulg.
- Resolución0.000050 pulg.
- Diámetro del husillo0.3100 pulg.
- Profundidad del cuello1.2600 pulg.
Detalles
- Precisión0.000100 pulg.
- Tipo de yunqueDisco
- Tipo de bateríaLR44
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Medición máxima1.0000 pulg.
- Medición del material facialAcero
- Tipo de operaciónElectrónica
- Husillo giratorioNo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaIP54