Motion
69548345
Rango 0 a 200mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 50mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.0015", Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664488
No. Fabricante 69548345
Precio200.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango 0 a 200mm , Resolución 0.01mm , Calibrador Electrónico;Acero Inoxidable con 50mm Mandíbulas de Acero Inoxidable, Precisión 0.0015", Certificado de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11664488
No. Fabricante 69548345

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio200.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.9700 pulg.
  • Medición máx. del diámetro interior
    8 pulg.
  • Resolución
    0.0005 pulg.

Detalles

  • Exactitud más menos
    0.0015 pulg.
  • Aplicación
    Longitud, profundidad
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Clasificación IP
    Ninguna
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    8 pulg.
  • Mordaza de desplazamiento
    No
  • Fuente de alimentación
    Batería
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
69548345 69548345 0-8"/200MM .0005 SPI E
  • Esta pinza no tiene clasificación IP ni ofrece ninguna protección especial contra el polvo o el agua.