Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina1/32 pulg.
- Diámetro del orificio0.0000 pulg.
- Ángulo incluido60 °
- Círculo inscrito3/8 pulg.
- Longitud de la plaquita0.3750 pulg.
- Tamaño de la plaquita322
- Grado ISOTPG 160308
- Longitud0.3750 pulg.
- Profundidad de corte máxima4.00 mm
- Ángulo de alivio11
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Rompevirutas1
- Proceso de recubrimientoECV
- Dirección de corteNeutro
- Recubrimiento de acabadoPropiedad exclusiva
- Insertar manoNeutro
- Insertar método de retenciónAbrazadera
- Estilo de plaquitaTPG
- Número de catálogo del fabricanteTPG322
- Calidad del fabricanteHC1150T
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialHC1150T
- RastrilloPositivo
- Ángulo de desprendimiento0
- FormaTriángulo
Descripción general
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.