Motion
88244223
n.o 36, n.o 29, n.o 25, n.o 21, n.o 7 Broca, broca de F a U, n.o 6-32 a 1/2-13 Brocas de acero de alta velocidad de acabado brillante, terrajas de acero de alta velocidad de acabado brillante, bisel de tapón, juego de 18 piezas
Artículo MI #11667388
No. Fabricante 88244223
Precio546.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
n.o 36, n.o 29, n.o 25, n.o 21, n.o 7 Broca, broca de F a U, n.o 6-32 a 1/2-13 Brocas de acero de alta velocidad de acabado brillante, terrajas de acero de alta velocidad de acabado brillante, bisel de tapón, juego de 18 piezas
Artículo MI #11667388
No. Fabricante 88244223

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio546.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carta de tamaño máximo de broca
    U
  • Tamaño máximo de la broca
    27/64 pulg.
  • Alambre de tamaño máximo de broca
    #7
  • Tamaño máximo de rosca de macho de roscar
    1/2-13 pulg.
  • Carta de tamaño de broca mín.
    F
  • Tamaño mínimo de la broca
    5/16 pulg.
  • Aguja de tamaño mínimo de broca
    #36
  • Tamaño mínimo de rosca de macho de roscar
    N.o 6-32 en

Detalles

  • Recubrimiento de acabado de broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    18
  • Grifo biselado
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Mano

Descripción general

Descripción del fabricante
88244223 #36, #29, #25, #21, #7 BROCA, F
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los machos de roscar manuales se utilizan para cortar roscas en agujeros ciegos o pasantes. Se utilizan a mano o en operaciones de máquinas de uso general.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .