Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0,875 pulg.
- Diámetro de la hoja9 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.1 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta1.47 lb
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- Para su uso enAsfalto/hormigón verde
- RPM Máx.6600
- Tipo de bordeSegmentado
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
Descripción del fabricante
DW47944 9IN SEGMENTADO XP4 ASFALTO
- Diseñado para trabajos exigentes de corte de asfalto y hormigón verde. Aumente la durabilidad con segmentos de caída soldados con láser que ofrecen protección contra socavamiento. Obtenga un alto rendimiento con una matriz reforzada con carburo de tungsteno que aumenta la resistencia de unión del diamante*.
- Realice cortes rápidos en aplicaciones difíciles. Corte rápido con unas ventosas profundas en forma de U que eliminan eficazmente los residuos.
- Líneas rectas. Cortes profundos. Realice cortes rectos con un núcleo de acero de alta aleación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
DeWalt 2026 Q2 Price FlyerDEWALT's Q2 2026 Price Flyer features limited-time promotional pricing on a wide range of 20V MAX and XR cordless drills, impact drivers, combo kits, batteries, and accessories, delivering high-performance tools and value for professional jobsite applications.
View Literature
DeWalt 2026 Q2 FlyerDEWALT's Q2 2026 promotion offers a wide selection of 20V MAX and XR cordless power tools, accessories, and combo kits designed to deliver durable, high-performance solutions for professional jobsite productivity at limited-time promotional pricing.
View Literature