Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la hoja14 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.125 pulg.
- Contenido1 cuchilla
- Peso de la herramienta4.18 lb
Detalles
- Material de la hojaDiamante
- Para su uso enAsfalto/hormigón verde
- RPM Máx.5400
- Tipo de bordeSegmentado
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
Descripción del fabricante
DW47444 14IN SEGMENTADO XP4 ASFALTO
- Diseñado para trabajos exigentes de corte de asfalto y hormigón verde. Aumente la durabilidad con segmentos de caída soldados con láser que ofrecen protección contra socavamiento. Obtenga un alto rendimiento con una matriz reforzada con carburo de tungsteno que aumenta la resistencia de unión del diamante*.
- Realice cortes rápidos en aplicaciones difíciles. Corte rápido con unas ventosas profundas en forma de U que eliminan eficazmente los residuos.
- Líneas rectas. Cortes profundos. Realice cortes rectos con un núcleo de acero de alta aleación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación