Motion
DCKO215M1

DEWALT
DCKO215M1

Kit combinado de recortadora de cuerda y sopladora inalámbrica sin escobillas 20V MAX* XR
Artículo MI #11667604
No. Fabricante DCKO215M1
Precio404.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCKO215M1

Kit combinado de recortadora de cuerda y sopladora inalámbrica sin escobillas 20V MAX* XR
Artículo MI #11667604
No. Fabricante DCKO215M1
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
Precio404.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    4.0 amperios hora
  • Tiempo de carga
    1 hora
  • Contenido
    (1) 0.080 pulg. Línea previamente enrollada en bobina, (1) batería de iones de litio 20V MAX* 4.0Ah , (1) cargador, (1) boquilla de concentrador, (1) soplador DCBL722 , (1) recortadora de cadena DCST925

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Sí
  • Baterías incluidas
    1
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Tensión de la batería
    20
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Especificaciones
    Recortadora de cuerda y soplador
  • Tipo de herramienta
    Recortadora de cuerda y soplador
  • Herramientas incluidas
    DCST925 y DCBL722
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911740814

Descripción general

Descripción del fabricante
DCKO215M1 KIT COMBINADO DEWALT DCST925 Y CCB
  • CORTE EFICIENTE: La recortadora de hilo tiene una hilera de corte de 13 pulg. con línea de 0.080 pulg.
  • POTENCIA AÑADIDA: La recortadora de cuerda está equipada con un gatillo de velocidad variable para un tiempo de funcionamiento prolongado
  • POTENCIA A TRAVÉS DE LA SOBREGREMENTACIÓN: La recortadora de cuerda cuenta con un diseño de transmisión de transmisión de engranajes para abordar eficientemente el sobrecrecimiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron