Motion
DCB205G  20V MÁX. REBOZADO RESISTENTE AL ACEITE 5AH

DEWALT
DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER

Batería 5.0Ah resistente al aceite 20V MAX*
Artículo MI #11667626
No. Fabricante DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER
Precio390.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER

Batería 5.0Ah resistente al aceite 20V MAX*
Artículo MI #11667626
No. Fabricante DCB205G 20V MAX OIL-RESISTANT 5AH BATTER
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
Su precio$390.05/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Hora de amperaje
    5
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cargador incluido
    No
  • Color
    Amarillo/negro
  • Compensación
    Herramientas 20V MAX*
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Accesorios incluidos
    No se incluye ningún caso
  • Número de baterías
    1
  • Recargable
    Sí
  • UPC_NO
    885911729239
  • Garantía
    Garantía limitada de 2 años/Contrato de servicio gratuito de 2 años/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB205G 20V MÁX. REBOZADO RESISTENTE AL ACEITE 5AH
  • MAYOR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO de sus herramientas 20V MAX* con 5.0Ah de potencia
  • ESTADO DE CARGA FÁCILMENTE VISIBLE con indicador del indicador del nivel de combustible 3-LED
  • COMPATIBILIDAD ANCHA: la batería se puede utilizar con todas las herramientas y cargadores DEWALT y Mac Tools 12V MAX*

También puede gustarle

Los clientes también compraron