Motion
DCS377B

DEWALT
DCS377B

ATOMIC 20V MAX* sin escobillas sin cable de 1-3/4 pulg. Sierra de banda compacta (solo herramienta)
Artículo MI #11667628
No. Fabricante DCS377B
Price$296.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS377B

ATOMIC 20V MAX* sin escobillas sin cable de 1-3/4 pulg. Sierra de banda compacta (solo herramienta)
Artículo MI #11667628
No. Fabricante DCS377B
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
Price$296.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la cuchilla
    27.25 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.75 pulg.
  • Ancho de garganta
    1.75
  • Peso de la herramienta
    6.6 lb

Details

  • Tensión de la batería
    20 V
  • Cuchillas incluidas
    1
  • Estuche incluido
    No se incluye ningún caso
  • Certificación CSA
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Tipo de mango
    Anilla D
  • Luz de trabajo integrada
    No
  • Interruptor bloqueable
    Sí
  • Velocidad de avance máxima por minuto
    380
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico - Inalámbrico
  • Tipo de sierra
    Sierra de banda portátil
  • Protección térmica
    Protección contra sobrecarga
  • Listado por UL
    Sí
  • Velocidad variable
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS377B 20V SIERRA DE BANDA ATOMICA
  • Corte con una sola mano y por encima de la cabeza con el protector integrado.
  • El gatillo de velocidad variable y el dial de velocidad permiten un fácil ajuste de velocidad para que coincida con el material que se corta.
  • Palanca de liberación de la hoja con llave y ajuste de seguimiento de punto único.

You May Also Like

Los clientes también compraron