Motion
DCK201P1 20V MÁX. XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA

DEWALT
DCK201P1 20V MAX XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA

Kit de carpintería sin escobillas de 2-Tool sin cable 20V MAX* XR(R) (enrutador y sierra de plantilla)
Artículo MI #11667685
No. Fabricante DCK201P1 20V MAX XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA
Precio513.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK201P1 20V MAX XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA

Kit de carpintería sin escobillas de 2-Tool sin cable 20V MAX* XR(R) (enrutador y sierra de plantilla)
Artículo MI #11667685
No. Fabricante DCK201P1 20V MAX XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA
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
Precio513.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) cargador rápido de DCB118 8 A, (1) batería MAX* XR® 5.0Ah de DCB205 20V A, (1) sierra de plantilla MAX* XR® de DCS334 20V A, (1) enrutador compacto inalámbrico sin escobillas MAX* XR® de DCW600 20V A

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    No
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    2
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911734905
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK201P1 20V MÁX. XR 2-KIT (ROUTER/JIG SA
  • DCW600: MATCH SPEED del router a la aplicación con marcación de velocidad variable
  • DCW600: Ajustes de altura FAST AND EASY con anillo de ajuste de profundidad
  • DCW600: Ajustes de altura FAST AND EASY con anillo de ajuste de profundidad
  • DCW600: EL MOTOR SE APAGA FASTER con el freno electrónico después de apagar la unidad
  • DCS334: ACEPTA HOJAS DE SIERRA T-SHANK JIG para un poder de retención óptimo y resultados profesionales
  • DCS334: El LED BRIGHT ayuda a iluminar las superficies de trabajo con iluminación tenue
  • DCB118: Cargador rápido de 8 A para 2X la velocidad de carga (frente a DCB115)

También puede gustarle

Los clientes también compraron