Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro9 pulg.
Detalles
- Método de adjuntoGancho y bucle
- Tipo de recubrimientoAbierta(s)
- ColorNegro
- GradoMuy fino
- Número de grano150
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO885911694674
Descripción general
- Mayor vida útil que el papel de lija DEWALT estándar Lavable: limpie fácilmente la malla para reducir las obstrucciones y prolongar la vida útil Extracción universal de polvo, para usar en cualquier patrón de orificio de almohadilla de respaldo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto