Motion
00354019

Made in USA
00354019

D.E. 1-1/2", diámetro del mango 1/4", cepillo de ruedas de acero engarzado - Ancho de la cara 1/4", diámetro de filamento 0.014", 6,000 RPM
Artículo MI #11669201
No. Fabricante 00354019
Precio11.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00354019

D.E. 1-1/2", diámetro del mango 1/4", cepillo de ruedas de acero engarzado - Ancho de la cara 1/4", diámetro de filamento 0.014", 6,000 RPM
Artículo MI #11669201
No. Fabricante 00354019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0140 pulg.
  • Rango de diámetros de alambre de filamento
    0.0100-0.0199
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero
  • RPM Máx.
    6,000
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
00354019 00354019 1 1/2 DIA. COARSE 1/4
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.