Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externaM10x1.50
- Longitud de la plaquita0.4140 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM6x1.00
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.