Motion
00358432

Made in USA
00358432

M8x1.25 Interno, M12x1.75 Externo, Sistema métrico grueso, 12.5mm Longitud de plaquita, Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero inoxidable, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11669216
No. Fabricante 00358432
Precio8.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00358432

M8x1.25 Interno, M12x1.75 Externo, Sistema métrico grueso, 12.5mm Longitud de plaquita, Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero inoxidable, Acabado con óxido, Grado 303
Artículo MI #11669216
No. Fabricante 00358432

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    M12x1.75
  • Longitud de la plaquita
    0.4930 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    M8x1.25

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
00358432 00358432 SS M8 X 1.25M12 X 1.75
  • El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.