Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cepillo1-1/2 pulg.
- Ancho del cepillo1-3/8 pulg.
- Longitud total7-1/4 pulg.
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Material de llenadoLatón
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoCepillo de dientes
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Código PSC5350
- TipoArañazos
Descripción general
- Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.