Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del piloto0.5060 pulg.(Espec. AND), 0.5120 pulg.(Espec. MS)
- Longitud total3-11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto9/16-18 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
- Diámetro de la superficie de la mancha1.0120 pulg.
- Compensación de diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Ranura de identificaciónNo
- Aplicación del materialMateriales abrasivos, metales ferrosos, metales no ferrosos
- Número de canales4
- Tipo de pilotoFresa
- Designación estándar de puertoY 10050, MS 33649
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de roscaRecto
- Material de la herramientaAcero de alta velocidad
- Compatibilidad de piezas de trabajoTubos
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.