Motion
01413780

Made in USA
01413780

Tubo sin costuras de aleación de níquel de grado 600 , 6' de largo, 1/4" de diámetro exterior, grosor de pared de 0.049"
Artículo MI #11671570
No. Fabricante 01413780
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01413780

Tubo sin costuras de aleación de níquel de grado 600 , 6' de largo, 1/4" de diámetro exterior, grosor de pared de 0.049"
Artículo MI #11671570
No. Fabricante 01413780
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1520 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.1520 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0490 pulg.

Detalles

  • Material
    Aleación de níquel
  • Tipo
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
01413780 01413780 1/4 X .049(6-7FT LGTH)