Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0070 pulg.
- Diámetro interior0.118 pulg.
- Carga en desviación3.32 lb
- Diámetro exterior0.245 pulg.
- Altura total0.056 pulg.
- Tamaño del tornillo#4
- Grosor0.008 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- TipoArandela de onda simple
Descripción general
- Las arandelas de onda simple ofrecen una velocidad de resorte constante en un área amplia. Son ideales para cargas ligeras.
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.