Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0250 pulg.
- Diámetro interior0.530 pulg.
- Carga en desviación19.47 lb
- Diámetro exterior0.780 pulg.
- Altura total0.125 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.012 pulg.
Detalles
- MaterialAcero de Resorte
- Calidad del material1074-1095
- TipoArandela de triple onda
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
- Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.