Motion
02230985

Made in USA
02230985

Size 4/A, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;4-3/8" OAL, Right Hand Cut, 4 Blades, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672885
No. Fabricante 02230985
Precio266.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02230985

Size 4/A, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;4-3/8" OAL, Right Hand Cut, 4 Blades, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672885
No. Fabricante 02230985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio266.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    3/8~13/32 pulg.
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño del escariador
    4/A

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de cuchillas
    4
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02230985 02230985 108-4A 3/8-13/32 EE. UU. H
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo