Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetros15/32~17/32 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Tamaño del escariadorA
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.