Especificaciones
Dimensiones
- Rango de diámetros23/32~25/32 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Tamaño del escariadorE
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02231058 02231058 E' 23/32-25/32 USA HSS
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.