Motion
02231108

Made in USA
02231108

Escariador ajustable a mano de mango recto, tamaño J; OAL de 11 in, corte a mano derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11672897
No. Fabricante 02231108
Precio661.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02231108

Escariador ajustable a mano de mango recto, tamaño J; OAL de 11 in, corte a mano derecha, acero de alta velocidad, acabado brillante
Artículo MI #11672897
No. Fabricante 02231108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio661.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    1-3/16~1-11/32 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Tamaño del escariador
    J

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02231108 02231108 J' 1 3/16-1 11/32 EE. UU.
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"