Motion
02329753

Made in USA
02329753

19/32" Diam, Mango recto, 3-3/8" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 6-3/4" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673236
No. Fabricante 02329753
Precio188.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02329753

19/32" Diam, Mango recto, 3-3/8" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 6-3/4" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673236
No. Fabricante 02329753

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio188.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    19/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02329753 02329753 19/32" HSS USA ST SHK
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron