Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5-1/8 pulg.
- Longitud total10-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.9375 pulg., 15/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- MaterialAcero de alta velocidad
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.