Motion
02474815

Made in USA
02474815

Cabeza de 2 lb, 1-1/2", cara de cobre, martillo antimarañas, 13", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673575
No. Fabricante 02474815
Precio130.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02474815

Cabeza de 2 lb, 1-1/2", cara de cobre, martillo antimarañas, 13", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673575
No. Fabricante 02474815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio130.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    13 pulg.
  • Peso de la cabeza
    2 lb / 32.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Cobre
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Sin marzo

Descripción general

Descripción del fabricante
02474815 02474815 2 LB 1-1/2" DIÁM. ROSTRO