Motion
02474872

Made in USA
02474872

Cabeza de 5 lb, 1-7/8", latón facial, martillo antimarañas, 15", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673580
No. Fabricante 02474872
Precio203.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02474872

Cabeza de 5 lb, 1-7/8", latón facial, martillo antimarañas, 15", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673580
No. Fabricante 02474872

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio203.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-7/8 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    15 pulg.
  • Peso de la cabeza
    5 lb / 80.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    3 - 5.9 libras
  • Longitud total
    15 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Latón
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Sin marzo

Descripción general

Descripción del fabricante
02474872 02474872 5 LB 1-7/8" DIÁM. ROSTRO