Motion
02582278

Made in USA
02582278

N.o 8-32 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, span de ala de 1", span de ala de 1/2", diámetro de base de 1/4"
Artículo MI #11673780
No. Fabricante 02582278
Precio5.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02582278

N.o 8-32 UNC, chapado en zinc, tuerca de ala estándar de hierro - Grado 32510, span de ala de 1", span de ala de 1/2", diámetro de base de 1/4"
Artículo MI #11673780
No. Fabricante 02582278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32
  • Altura del ala
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Serie
    700
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    1.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02582278 02582278 700A 8-32 ZP MALLEABLE
  • El hierro es un material pesado extremadamente fuerte y maleable
  • Se utiliza con fines estéticos y en aplicaciones de alto calor
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.