Motion
02639326

Made in USA
02639326

1/16 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673839
No. Fabricante 02639326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02639326

1/16 Inch Wide x 1/2 Inch High x 4-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673839
No. Fabricante 02639326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Ancho
    1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Número estándar del sector
    P1M
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno

Descripción general

Descripción del fabricante
02639326 02639326 P1M 1/16X1/2X4-1/2 D/E
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.