Motion
02640787

Made in USA
02640787

5/32 Inch Wide x 11/16 Inch High x 5 Inch Long, Tapered Blade, Cutoff Blade;C6 Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673890
No. Fabricante 02640787
Precio118.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02640787

5/32 Inch Wide x 11/16 Inch High x 5 Inch Long, Tapered Blade, Cutoff Blade;C6 Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673890
No. Fabricante 02640787

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio118.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Ancho
    5/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Conocido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Número estándar del sector
    P4
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02640787 02640787 P4 C6 5/32 X 11/16 X 5
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.