Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Ancho5/32 pulg.
Detalles
- Estilo de ancho de cuchillaConocido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Número estándar del sectorP4W
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialC6
- Código PSC3411
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
- Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.