Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-11/16 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 - 12 pulg.
Detalles
- RecubrimientoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado L9
- Rosca estándarUNF
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.