Motion
04355830

Made in USA
04355830

2° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676316
No. Fabricante 04355830
Precio62.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355830

2° 3/32" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676316
No. Fabricante 04355830

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    3/64 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/32 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    2.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04355830 04355830 2D 3/64R X3/8X3/4X2.5
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron