Motion
04355871

Made in USA
04355871

2° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676320
No. Fabricante 04355871
Precio63.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355871

2° 3/16" Diámetro de extremo pequeño, 3/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 2-1/2" OAL, Diámetro de mango de 3/8", Corte central
Artículo MI #11676320
No. Fabricante 04355871

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    2.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04355871 04355871 2D 3/32R X3/8X3/4X2.5
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.