Motion
05070164

Made in USA
05070164

1/4" Diam Blind Hole Lap; 4.12" Long, 1.12" Barrel Length, 15 por ciento de expansión máx.
Artículo MI #11676797
No. Fabricante 05070164
Precio21.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05070164

1/4" Diam Blind Hole Lap; 4.12" Long, 1.12" Barrel Length, 15 por ciento de expansión máx.
Artículo MI #11676797
No. Fabricante 05070164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    2.400 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.12 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    1/4 pulg.
  • Longitud del regazo
    4.12 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Estilo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05070164 05070164 L17BH 1/4 ORIFICIO CIEGO L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo