Motion
06047328

Made in USA
06047328

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 14" Longitud cerrada
Artículo MI #11678624
No. Fabricante 06047328
Precio 35.30 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06047328

Límite de carga de 2,200 lb, 1/2" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-7-1/2" Longitud del cuerpo, 3/4" Longitud del cuello, 14" Longitud cerrada
Artículo MI #11678624
No. Fabricante 06047328

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio 35.30 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    7-1/2 pulg.
  • Longitud cerrada
    14 pulg.
  • Longitud del cuello
    3/4 pulg.
  • Longitud de corte
    7 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase C
  • Capacidad de carga
    2200 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Recibo y talón

Descripción general

Descripción del fabricante
06047328 06047328 1/2X6 THR.DIA.X7 1/2 T
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
  • Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron