Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara7/8 pulg.
- Rango de diámetros de caraMenos de 1"
- Peso de la cabeza5/16 lb / 5.00 oz
- Rango de pesos de la cabezaMenos de 1 lb.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalCara reemplazable
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaMartillo de cabeza dividida sin caras