Motion
06772370

Made in USA
06772370

#12 Tamaño del tornillo, 0.221" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.216 a 0.226" D.I., 0.623 a 0.643" D.E., 0.055 a 0.065" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11679347
No. Fabricante 06772370
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06772370

#12 Tamaño del tornillo, 0.221" D.I., 1008/1010 Arandela recortada de acero; 0.216 a 0.226" D.I., 0.623 a 0.643" D.E., 0.055 a 0.065" Grosor, sin recubrimiento
Artículo MI #11679347
No. Fabricante 06772370

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2210 pulg.
  • Diámetro interior máximo
    0.2260 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.6430 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0650 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.2160 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.6230 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM A109; ASTM A366
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1008/1010
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
06772370 06772370 12 SCW 0.221 ID 10PK D
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales