Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida7.6100 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.2300 lb
- Diámetro exterior0.2500 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- Tesión inicial1.9000
- Tarifa de primavera11.8500 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión