Motion
06847065

Made in USA
06847065

#6-32 Interno, #12-28 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1/4", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679662
No. Fabricante 06847065
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06847065

#6-32 Interno, #12-28 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1/4", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679662
No. Fabricante 06847065

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    #12-28
  • Longitud de la plaquita
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    #6-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06847065 06847065 ACERO INOXIDABLE 6/32 R
  • El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron