Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa1/2-20 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita5/16-24 pulg.; 3/4-16 pulg.
- Tamaño máx. de rosca interna5/8 pulg.
- Diámetro nominal máximo5/8 pulg.
- Tamaño mín. de rosca internaN.o 10 en
- Diámetro nominal mínimoN.o 10 en
Detalles
- Incluye brocaNoDrillIncluido
- Incluye herramienta de instalaciónSinherramienta de instalación
- Incluye herramienta de extracción de TangHerramienta NoTangRemoval
- Incluye grifoNoTapIncluido
- Insertar materialAcero inoxidable
- Tipo de kitInserto roscado
- Número de plaquitas48
- Rosca estándarUNC