Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa3/4-10
- Longitud de la plaquita21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca interna1/2-13
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPlaca de zinc
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.