Motion
06849319

Made in USA
06849319

5/8-11 Interno, 7/8-9 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1-1/8", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679692
No. Fabricante 06849319
Precio10.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06849319

5/8-11 Interno, 7/8-9 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1-1/8", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679692
No. Fabricante 06849319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    7/8-9
  • Longitud de la plaquita
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Placa de zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06849319 06849319 5/8 X 11 X 1 1/8 RE-NU
  • El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.