Motion
06849442

Made in USA
06849442

1-8 Interno, 1-3/8 - 12 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1-1/4", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679694
No. Fabricante 06849442
Precio24.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06849442

1-8 Interno, 1-3/8 - 12 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 1-1/4", Insertos de reparación con bloqueo de rosca Acero al carbono, Acabado de placa de zinc, Grado 303
Artículo MI #11679694
No. Fabricante 06849442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    1-3/8 - 12
  • Longitud de la plaquita
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    1-8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Placa de zinc
  • Material
    Acero al carbono
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06849442 06849442 1-8 ROSCADO RENU I DE EE. UU.
  • El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.