Motion
08098600

Made in USA
08098600

850 lb Load Limit, 3-5/32 Inches Long x 1/4 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;3/4 Inch Inside Width, 1-1/4 Inch Outside Width, 1/4 Inch Pin Diameter, 2-7/16 Inch Reach, 3/4 Inch Jaw Inside Height, 1/2 Inch Jaw Inside Wide, 3/4 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680663
No. Fabricante 08098600
Precio47.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08098600

850 lb Load Limit, 3-5/32 Inches Long x 1/4 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;3/4 Inch Inside Width, 1-1/4 Inch Outside Width, 1/4 Inch Pin Diameter, 2-7/16 Inch Reach, 3/4 Inch Jaw Inside Height, 1/2 Inch Jaw Inside Wide, 3/4 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680663
No. Fabricante 08098600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura interior de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Anchura exterior
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Alcance
    2-7/16 pulg.
  • Altura interior del ojo superior
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    850 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de giro
    Giro de mandíbula y ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
08098600 08098600 1/4" DRP FDGD JAW Y EY