Motion
08098626

Made in USA
08098626

2, 250 libras Load Limit, 4-5/8 Inches Long x 3/8 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/4 Inch Inside Width, 2 Inch Outside Width, 3/08 Inch Pin Diameter, 3-1/2 Inch Reach, 1-1/16 Inch Jaw Inside Height, 11/16 Inch Jaw Inside Wide, 1 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680665
No. Fabricante 08098626
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08098626

2, 250 libras Load Limit, 4-5/8 Inches Long x 3/8 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1-1/4 Inch Inside Width, 2 Inch Outside Width, 3/08 Inch Pin Diameter, 3-1/2 Inch Reach, 1-1/16 Inch Jaw Inside Height, 11/16 Inch Jaw Inside Wide, 1 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680665
No. Fabricante 08098626
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Anchura interior
    1-1/4 pulg.
  • Altura interior de la mordaza
    1-1/16 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    11/16 pulg.
  • Anchura exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Alcance
    3-1/2 pulg.
  • Altura interior del ojo superior
    1 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    2,250 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de giro
    Giro de mandíbula y ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
08098626 08098626 3/8" DRP FDGD JAW Y EY