Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del soporte de la cabeza1/2 pulg.
- Anchura interior1-1/2 pulg.
- Altura interior de la mordaza1-3/8 pulg.
- Ancho interior de la mordaza3/4 pulg.
- Anchura exterior2-1/2 pulg.
- Longitud total6-1/8 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Alcance4-11/16 pulg.
- Altura interior del ojo superior1-1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Capacidad de carga3,600 lb
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de giroGiro de mandíbula y ojo