Motion
61230371

Made in USA
61230371

Tornillo manual de plástico en T - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 13/32", negro
Artículo MI #11693107
No. Fabricante 61230371
Precio46.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
61230371

Tornillo manual de plástico en T - 1-1/2" OAL, diámetro de cabeza de 1-1/2" x altura de cabeza de 13/32", negro
Artículo MI #11693107
No. Fabricante 61230371

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo de cabeza
    5/16
  • Diámetro de la cabeza
    1-1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    13/32 pulg.
  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cabeza
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Camiseta
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
61230371 61230371 5/16X1-1/2" 100PACK WI
  • El plástico es un material económico y ligero ideal para aplicaciones ligeras
  • No es tan resistente y duradero como el acero o latón
  • Los tipos de cabezal en T tienen dos lóbulos largos que sobresalen de lados opuestos del núcleo del cabezal del sujetador
  • Los lóbulos delgados permiten un agarre y apriete sencillos a mano.