Motion
72983208

Made in USA
72983208

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 5/16" de ancho de cara, orificio de eje de 1", cobalto, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701369
No. Fabricante 72983208
Precio236.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
72983208

Fresa lateral dentada escalonada de 3" de diámetro x 5/16" de ancho de cara, orificio de eje de 1", cobalto, sin recubrimiento, 18 dientes
Artículo MI #11701369
No. Fabricante 72983208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio236.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    3 pulg.
  • Ancho de la fresa
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobalto
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos, no metálicos
  • Calidad del material
    M42
  • Número de dientes
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
72983208 72983208 3 X 5/16 X 1 USA PREM.
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • Las fresas de dientes escalonadas se utilizan para aplicaciones de ranurado profundo y fresado pesado
  • Tienen menos dientes que las fresas rectas para una mejor eliminación de virutas de la pieza de trabajo
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo